Test catalogus aantal
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
Toebehoren & onderdelen
Schuurmiddelen
3W967513
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
Bosch Schuurmiddelen
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3W967513
Spanning (V)
230
Frequentie (Hz)
60
Nom. opgenomen vermogen (W)
550
Machinegewicht (kg)
1.6
Gereedschapopname
Snapbevestiging
Trillingsfrequentie (1/min)
22000
Merk
Bosch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Spanning (V)
230
Frequentie (Hz)
60
Nom. opgenomen vermogen (W)
550
Machinegewicht (kg)
1.6
Gereedschapopname
Snapbevestiging
Trillingsfrequentie (1/min)
22000
Merk
Bosch
Goederencode
84672985
Model
GOP 55-36
Type
Multi Cutter
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3W967513
EAN
3165140816892
UBB
500637129916
UNSPSC
27112800
Fabrikant artikelnummer
0601231100