Slijp- & schuurmachines
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
Accu machines
Slijp- & schuurmachines
2A553159
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
Bosch Schuurmachine GSS 18V-10
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
2A553159
Nom. spanning (V)
18
Accucapaciteit (Ah)
5
Gewicht incl. accupack (kg)
1.7
Nullasttrillingsfrequentie (1/min)
22000
Trillingskringdiameter (mm)
1.6
Schuurmiddelbevestiging
Klitten en spannen
Schuurplaatbreedte (mm)
113
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Accucapaciteit (Ah)
5
Gewicht incl. accupack (kg)
1.7
Nullasttrillingsfrequentie (1/min)
22000
Trillingskringdiameter (mm)
1.6
Schuurmiddelbevestiging
Klitten en spannen
Schuurplaatbreedte (mm)
113
Schuurplaatlengte (mm)
101
Aantal meegeleverde accu's
2
Met acculader
Ja
Merk
BOSCH
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2A553159
EAN
3165140822145
UBB
500649165346
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
06019D0201
Veiligheidsblad downloaden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen