Schuur- en polijstmachines
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
Merken
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
Slijpen & schuren
Schuur- en polijstmachines
B4465.000.065
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
Bosch Schuur- en polijstmachines
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
B4465.000.065
Breedte
92
Hoogte
205
Spanning (V)
230
Lengte (mm)
415
Nom. opgenomen vermogen (W)
300
Machinegewicht (kg)
2.4
Trillingskringdiameter (mm)
2.4
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
92
Hoogte
205
Spanning (V)
230
Lengte (mm)
415
Nom. opgenomen vermogen (W)
300
Machinegewicht (kg)
2.4
Trillingskringdiameter (mm)
2.4
Slagfrequentie (1/min)
22000
Schuurmiddelbevestiging
Klitten/klemmen
Schuurplaatbreedte (mm)
92
Schuurplaatlengte (mm)
182
Nullasttoerental (1/min)
8000
Merk
Bosch
Gewicht per stuk (g)
2500
Model
GSS 230 AVE
Type
Orbital Sander
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4465.000.065
EAN
3165140663762
UBB
500617173314
UNSPSC
23151604
Fabrikant artikelnummer
0601292801