text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Ponceuse orbitale GSS 280 AVE/L-BOXX


Het Optiline Hout Cirkelzaagblad levert precieze zaagsneden van hoge kwaliteit in alle houtsoorten. De precisiegeslepen hardmetalen tanden van hoge kwaliteit maken zuivere zaagsneden mogelijk, terwijl het basisblad van vormvast SK5 gehard staal (> 40 HRC) voor nauwkeurigheid zorgt. Bovendien verminderen de uitzettingssleuven van het blad de trillingen tijdens het gebruik, wat het geluid dempt en de warmteontwikkeling vermindert. Gebruik dit zaagblad in alle soorten hout en houten materialen. Afhankelijk van het aantal tanden kunnen verschillende resultaten worden bereikt met alle Optiline Hout Cirkelzaagbladen, die zijn voorzien van ATB (Alternate Top Bevel) tandgeometrie: wanneer het blad is uitgerust met een hoog aantal tanden, levert het zuivere zaagsneden, terwijl een laag aantal tanden garant staat voor stevige en efficiënte zaagsneden.

Numéro d'article B4465.000.050
Largeur 114
Hauteur 205
Tension (V) 230
Longueur (mm) 440
Consommation nominale (W) 350
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 114
Hauteur 205
Tension (V) 230
Longueur (mm) 440
Consommation nominale (W) 350
Poids de la machine (kg) 2.7
Diamètre de circuit oscillant (mm) 2.4
Nombre de courses (1/min) 22000
Fixation produit abrasif Coller/serrer
Largeur de plaque de dressage (mm) 114
Longueur de plaque de dressage (mm) 226
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 8000
Marque Bosch
Poids par pièce (g) 2800
Code Douanier 84672959
Model GSS 280 AVE
Type Orbital Sander

La description

Het Optiline Hout Cirkelzaagblad levert precieze zaagsneden van hoge kwaliteit in alle houtsoorten. De precisiegeslepen hardmetalen tanden van hoge kwaliteit maken zuivere zaagsneden mogelijk, terwijl het basisblad van vormvast SK5 gehard staal (> 40 HRC) voor nauwkeurigheid zorgt. Bovendien verminderen de uitzettingssleuven van het blad de trillingen tijdens het gebruik, wat het geluid dempt en de warmteontwikkeling vermindert. Gebruik dit zaagblad in alle soorten hout en houten materialen. Afhankelijk van het aantal tanden kunnen verschillende resultaten worden bereikt met alle Optiline Hout Cirkelzaagbladen, die zijn voorzien van ATB (Alternate Top Bevel) tandgeometrie: wanneer het blad is uitgerust met een hoog aantal tanden, levert het zuivere zaagsneden, terwijl een laag aantal tanden garant staat voor stevige en efficiënte zaagsneden.

Numéros d'articles

Numéro d'article B4465.000.050
EAN 3165140663823
UBB 500617173074
UNSPSC 23151604
N° Article du fabricant 0601292901
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.