text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Schuur- en polijstmachines


Artikelnummer B4400.000.010
Breedte 362
Hoogte 260
Spanning (V) 230
Frequentie (Hz) 60
Lengte (mm) 479
Nom. opgenomen vermogen (W) 1500
Machinegewicht (kg) 2.6
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 362
Hoogte 260
Spanning (V) 230
Frequentie (Hz) 60
Lengte (mm) 479
Nom. opgenomen vermogen (W) 1500
Machinegewicht (kg) 2.6
Gereedschapopname M14
Max. schijfdiameter (mm) 125
Nullasttoerental (1/min) 9300
Merk Bosch
Gewicht per stuk (g) 6.4
Model GBR 15 CA
Type Angle Grinder

Artikelnummers

Artikelnummer B4400.000.010
EAN 3165140743372
UBB 500624111166
UNSPSC 23151604
Fabrikant artikelnummer 0601776000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.