text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Schuur- en polijstmachines


Artikelnummer 8V093478
Breedte 110
Hoogte 143
Spanning (V) 230
Lengte (mm) 250
Nom. opgenomen vermogen (W) 180
Machinegewicht (kg) 1.2
Trillingskringdiameter (mm) 1.6
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 110
Hoogte 143
Spanning (V) 230
Lengte (mm) 250
Nom. opgenomen vermogen (W) 180
Machinegewicht (kg) 1.2
Trillingskringdiameter (mm) 1.6
Schuurmiddelbevestiging Klitten/klemmen
Schuurplaatbreedte (mm) 113
Schuurplaatlengte (mm) 101
Nullasttoerental (1/min) 12000
Merk Bosch
Model GSS 160 Multi
Type Orbital Sander

Artikelnummers

Artikelnummer 8V093478
EAN 3165140785907
UBB 500637130724
UNSPSC 23151604
Fabrikant artikelnummer 06012A2100
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.