Schuur- en polijstmachines
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
Slijpen & schuren
Schuur- en polijstmachines
2T852559
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
Bosch Excenterschuurmachine GEX 34-150
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
2T852559
Hoogte
190
Lengte (m)
315
Nom. opgenomen vermogen (W)
340
Machinegewicht (kg)
2.1
Slijpschijfdiameter (mm)
150
Nullasttoerental (1/min)
4500
Trillingskringdiameter 1 (mm)
4
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Hoogte
190
Lengte (m)
315
Nom. opgenomen vermogen (W)
340
Machinegewicht (kg)
2.1
Slijpschijfdiameter (mm)
150
Nullasttoerental (1/min)
4500
Trillingskringdiameter 1 (mm)
4
Merken
Bosch
HS- en goederencode
Bekijk
Model
GEX 34-150
Type
Eccentric Sander
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2T852559
EAN
4059952528922
UBB
500754717683
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
0601372800