Test catalogus aantal
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Slijpen & schuren
Schuur- en polijstmachines
2D095042
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
Bosch Schuur- en polijstmachines
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
2D095042
Breedte
110
Hoogte
143
Spanning (V)
230
Lengte (mm)
290
Nom. opgenomen vermogen (W)
180
Machinegewicht (kg)
1.2
Trillingskringdiameter (mm)
1.6
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
110
Hoogte
143
Spanning (V)
230
Lengte (mm)
290
Nom. opgenomen vermogen (W)
180
Machinegewicht (kg)
1.2
Trillingskringdiameter (mm)
1.6
Schuurmiddelbevestiging
Klitten/klemmen
Schuurplaatbreedte (mm)
100
Schuurplaatlengte (mm)
150
Nullasttoerental (1/min)
12000
Merk
Bosch
Goederencode
84672959
Model
GSS 160 Multi
Type
Orbital Sander
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2D095042
EAN
3165140785983
UBB
500637130989
UNSPSC
23151604
Fabrikant artikelnummer
06012A2300