Schroevendraaiers, bits & sleutels
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
8U982224
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
Bosch schroevendraaier tx 25x100
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8U982224
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
90
Grootte (TX)
25
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klinglengte (mm)
100
Met boring
Nee
Materiaal greep
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
90
Grootte (TX)
25
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klinglengte (mm)
100
Met boring
Nee
Materiaal greep
Overig
Uitvoering schacht
Zeskant
Greepuitvoering
2-componenten
Klingdiameter (mm)
5
Kap draaibaar
Nee
Oppervlaktebescherming kling
Overig
Doorlopende kling
Nee
Met afrolbeveiliging
Ja
VDE getest
Nee
Merk
Bosch
Type
Screwdriver
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8U982224
EAN
4059952522852
UBB
500583640221
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
1600A01V0D