Schroevendraaiers, bits & sleutels
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
2D225573
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
Bosch schroevendraaier sl 4.5x100
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2D225573
Uitvoering
Recht
Geïsoleerd
Ja
Grootte
Overig
Gewicht
120
Totale lengte (mm)
255
Anti-magnetisch
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Recht
Geïsoleerd
Ja
Grootte
Overig
Gewicht
120
Totale lengte (mm)
255
Anti-magnetisch
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klinglengte (mm)
100
Klingbreedte (mm)
4.5
Bleddikte (mm)
1
Kleminrichting
Nee
Precisie-uitvoering
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal greep
Overig
Uitvoering schacht
Rond
Greepuitvoering
2-componenten
Klingdiameter (mm)
4.5
Aandrijfvierkant/-zeskant
Zeskant
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling
Ja
Gewelfde kling
Nee
Materiaal kling
Chroomvanadiumstaal
Kap draaibaar
Nee
Oppervlaktebescherming kling
Overig
Doorlopende kling
Nee
Met afrolbeveiliging
Ja
Met slagkap
Ja
Merk
Bosch
Type
Slot Screwdriver
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2D225573
EAN
4059952512365
UBB
500581340113
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
1600A01TF9