text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch schroevendraaier sl 3.5x75


Artikelnummer 8G052038
Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Grootte Overig
Gewicht 75
Totale lengte (mm) 255
Anti-magnetisch Nee
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Grootte Overig
Gewicht 75
Totale lengte (mm) 255
Anti-magnetisch Nee
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 75
Klingbreedte (mm) 3.5
Bleddikte (mm) 0.6
Kleminrichting Nee
Precisie-uitvoering Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Materiaal greep Overig
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 3.5
Aandrijfvierkant/-zeskant Geen
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling Nee
Gewelfde kling Nee
Materiaal kling Chroomvanadiumstaal
Kap draaibaar Nee
Oppervlaktebescherming kling Overig
Doorlopende kling Nee
Met afrolbeveiliging Ja
Met slagkap Nee
Merk Bosch
Goederencode 82054000
Type Slot Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer 8G052038
EAN 4059952512358
UBB 500583442305
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 1600A01TF8
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.