Schroefboormachines
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
Boormachines
Schroefboormachines
4Y580286
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
Bosch Schroefboormachines
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4Y580286
Breedte
196
Hoogte
444
Lengte (mm)
274
Nom. opgenomen vermogen (W)
1200
Machinegewicht (kg)
14.7
Boordiameter staal 2e stand (mm)
50
Boordiameter staal 1e stand (mm)
1.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
196
Hoogte
444
Lengte (mm)
274
Nom. opgenomen vermogen (W)
1200
Machinegewicht (kg)
14.7
Boordiameter staal 2e stand (mm)
50
Boordiameter staal 1e stand (mm)
1.5
Nullasttoerental 1e stand (1/min)
50
Nullasttoerental 2e stand (1/min)
510
Merk
Bosch
Model
GBM 50-2
Type
Power Drill
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4Y580286
EAN
3165140937672
UBB
500708200190
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
06011B4020