text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Schroefboormachines


Artikelnummer 3G221635
Breedte 90
Hoogte 214
Spanning (V) 230
Lengte (mm) 336
Nom. opgenomen vermogen (W) 850
Machinegewicht (kg) 2.6
Spanwijdte boorhouder (mm) 13
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 90
Hoogte 214
Spanning (V) 230
Lengte (mm) 336
Nom. opgenomen vermogen (W) 850
Machinegewicht (kg) 2.6
Spanwijdte boorhouder (mm) 13
Boordiameter staal 2e stand (mm) 8
Boordiameter staal 1e stand (mm) 13
Boordiameter hout 2e stand (mm) 25
Boordiameter hout 1e stand (mm) 40
Max. draaimoment (Nm) 36
Gereedschapopname Overig
Boordiameter beton 2e stand (mm) 13
Boordiameter beton 1e stand (mm) 18
Vermogensafgifte (W) 430
Boordiameter steen 1e stand (mm) 20
Boordiameter steen 2e stand (mm) 15
Max. aantal slagen (1/min) 51000
Nullasttoerental 1e stand (1/min) 1000
Nullasttoerental 2e stand (1/min) 3000
Merk Bosch
Goederencode 84672199
Model GSB 20-2
Type Impact Drill

Artikelnummers

Artikelnummer 3G221635
EAN 3165140969161
UBB 500699220736
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 060117B400
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.