text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Schroefboormachine Zonder Accu


Borstelloze impact sleutel met sterk 300 nm bevestigingskoppel. Bosch's borstelloze GDS 18V-300 Professional Impact Wrench biedt een krachtige prestatie. Deze draadloze 18V -tool levert een krachtig bevestigingskoppel van maximaal 300 nm en wordt geleverd in een compact en lichtgewicht ontwerp, dat een sterke prestaties en flexibiliteit biedt met geweldige resultaten. De borstelloze motor zorgt voor hoog vermogen en hoge runtimes, en garandeert een lange gereedschaps-lifetime, waardoor het ideaal is voor uitgebreid gebruik. Om de afvoer van moer te voorkomen, is het uitgerust met Auto Bolt Release (ABR) die het gereedschap automatisch uitschakelt in de omgekeerde modus. De gereedschapshouder van 1/2 '' wordt geleverd met een wrijvingsring en een pinhole. De wrijvingsring is voor eenvoudige socketwijzigingen, terwijl het pinhole kan worden gebruikt om de socket te beveiligen, zodat deze niet onbedoeld valt. Het is compatibel met alle Bosch Professional 18V -batterijen en opladers (professioneel 18V -systeem). Hoog bevestigingskoppel (tot 300 nm), compact, lichtgewicht, draadloos: kracht en flexibiliteit voor geweldige resultaten. Borstelloze motor garandeert hoog vermogen, hoge runtimes en een lange levensduur van het gereedschap. Auto Bolt Release (ABR) schakelt het gereedschap automatisch uit in de omgekeerde modus om moerafvoer te voorkomen

Artikelnummer 4V563941
Nom. spanning (V) 18
Breedte 64
Hoogte 246
Lengte (mm) 163
Max. draaimoment (Nm) 300
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 18
Breedte 64
Hoogte 246
Lengte (mm) 163
Max. draaimoment (Nm) 300
Gereedschapopname 1/2" binnenvierkant
Aantal slagen (1/min) 3400
Nullasttoerental (1/min) 2400
Gewicht zonder accupack (kg) 1.3
Met acculader Nee
Merk Bosch
Model GDS 18V-300
Type Cordless Impact Wrench

Omschrijving

De SDS plus-3 boor biedt duurzaamheid bij het boren in beton. Om warmteontwikkeling te voorkomen, zorgt het dura-ontwerp met 4 spiralen voor een effectieve stofverwijdering voor een groter uithoudingsvermogen. Hij is gemaakt van hooggelegeerd staal, dat is geproduceerd met een geoptimaliseerde hardingstechnologie om slijtage te weerstaan. Voor extra weerstand zijn de ingesprongen snijkanten gemaakt van een ideaal Bosch-gecontroleerd hardmetaalmengsel. Als bewijs van kwaliteit is de boor voorzien van het keurmerk van de PGM Metselboorassociatie, wat de naleving van nauwe toleranties, exact boren en stevig vasthouden van bevestigingen garandeert.

Artikelnummers

Artikelnummer 4V563941
EAN 3165140984416
UBB 500707572037
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 06019D8201
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.