text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Scharniersnijder 16 x 90mm


Položka č. 7N006766
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 8
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Ambalat la 1

technické údaje

Totale lengte (mm) 90
Diameter boor (mm) 16
Schachtdiameter (mm) 8
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Ja
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Met snelsluiting Nee
Merk Bosch
HS- en goederencode 82077090
Type TC Tipped Hinge Cutting Bit

Čísla materiálu

Položka č. 7N006766
EAN 3165140148184
UBB 500512692855
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu 2608597602
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.