text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Scharniermes 34 x 90mm


Artikelnummer 1A372802
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 10
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 90
Diameter boor (mm) 34
Schachtdiameter (mm) 10
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Ja
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Met snelsluiting Nee
Merk Bosch
HS- en goederencode 82075090
Type TC Tipped Hinge Cutting Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 1A372802
EAN 3165140148283
UBB 500512693846
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 2608597612
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.