Digital Ambassadors
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
Elektronarzędzia
Narzędzia elektryczne
Piłowanie & cięcie
Nożyce do blachy
B4455.000.015
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
Bosch Scharen
Toevoegen aan catalogus
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
B4455.000.015
Breedte
6
Hoogte
127
Nullastslagenaantal (hef) (1/min)
2400
Lengte (mm)
275
Nom. opgenomen vermogen (W)
500
Machinegewicht (kg)
2
Kleinste radius (mm)
3
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
6
Hoogte
127
Nullastslagenaantal (hef) (1/min)
2400
Lengte (mm)
275
Nom. opgenomen vermogen (W)
500
Machinegewicht (kg)
2
Kleinste radius (mm)
3
Max. materiaaldikte in aluminium 250 N/mm² (mm)
2.5
Max. materiaaldikte in staal 400 N/mm² (mm)
2
Max. materiaaldikte in staal 600 N/mm² (mm)
1.4
Max. materiaaldikte in staal 800 N/mm² (mm)
1
Snijspoorbreedte (mm)
6
Startgatdiameter (mm)
16
Merk
Bosch
Gewicht per stuk (g)
2000
Goederencode
8467298500
Model
GNA 2
Type
Nibbler
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4455.000.015
EAN
3165140415026
UBB
500505919299
UNSPSC
23151901
Fabrikant artikelnummer
0601530103