Snijders & knippers
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
Zagen & knippen
Snijders & knippers
B4450.000.010
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
Bosch Scharen
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
B4450.000.010
Nom. opgenomen vermogen (W)
500
Machinegewicht (kg)
2.7
Nullastslagenaantal (hef) (1/min)
2400
Max. materiaaldikte in aluminium 250 N/mm² (mm)
3.5
Max. materiaaldikte in staal 400 N/mm² (mm)
2.8
Max. materiaaldikte in staal 600 N/mm² (mm)
2.2
Max. materiaaldikte in staal 800 N/mm² (mm)
1.9
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. opgenomen vermogen (W)
500
Machinegewicht (kg)
2.7
Nullastslagenaantal (hef) (1/min)
2400
Max. materiaaldikte in aluminium 250 N/mm² (mm)
3.5
Max. materiaaldikte in staal 400 N/mm² (mm)
2.8
Max. materiaaldikte in staal 600 N/mm² (mm)
2.2
Max. materiaaldikte in staal 800 N/mm² (mm)
1.9
Merk
Bosch
Model
GSC 2.8
Type
Shear
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4450.000.010
EAN
3165140415033
UBB
500505918614
UNSPSC
23151901
Fabrikant artikelnummer
0601506103