text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Schachtfrees Vinger HM 7 x 20/8mm


Artikelnummer B4980.628.380
Totale lengte (mm) 51
Schachtdiameter (mm) 8
Werkende lengte (mm) 19.6
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor massief hout Ja
Diameter frees (mm) 7
Merk Bosch
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 51
Schachtdiameter (mm) 8
Werkende lengte (mm) 19.6
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor massief hout Ja
Diameter frees (mm) 7
Merk Bosch
Gewicht per stuk (g) 50
HS- en goederencode 82077090
Type End Miller

Artikelnummers

Artikelnummer B4980.628.380
EAN 3165140358415
UBB 500505033208
UNSPSC 23101513
Fabrikant artikelnummer 2608628380
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.