Houtfrezen
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
Merken
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
Toebehoren & onderdelen
Houtfrezen
B4980.628.379
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
Bosch Schachtfrees Vinger HM 6 x 16/8mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
B4980.628.379
Totale lengte (mm)
48
Schachtdiameter (mm)
8
Werkende lengte (mm)
15.7
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor massief hout
Ja
Diameter frees (mm)
6
Merk
Bosch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
48
Schachtdiameter (mm)
8
Werkende lengte (mm)
15.7
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor massief hout
Ja
Diameter frees (mm)
6
Merk
Bosch
Gewicht per stuk (g)
50
Type
End Miller
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4980.628.379
EAN
3165140358408
UBB
500505033125
UNSPSC
23101513
Fabrikant artikelnummer
2608628379