Houtfrezen
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
Toebehoren & onderdelen
Houtfrezen
B4980.628.378
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
Bosch Schachtfrees Vinger HM 5 x 13/8mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
B4980.628.378
Totale lengte (mm)
51
Schachtdiameter (mm)
8
Werkende lengte (mm)
12.7
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor massief hout
Ja
Diameter frees (mm)
5
Merk
Bosch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
51
Schachtdiameter (mm)
8
Werkende lengte (mm)
12.7
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor massief hout
Ja
Diameter frees (mm)
5
Merk
Bosch
Gewicht per stuk (g)
50
Type
End Miller
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4980.628.378
EAN
3165140358392
UBB
500505033042
UNSPSC
23101513
Fabrikant artikelnummer
2608628378