text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Schachtfrees Vinger HM 18 x 25/8mm


Artikelnummer B4980.628.389
Totale lengte (mm) 56
Schachtdiameter (mm) 8
Werkende lengte (mm) 24.6
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor massief hout Ja
Diameter frees (mm) 18
Merk Bosch
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 56
Schachtdiameter (mm) 8
Werkende lengte (mm) 24.6
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor massief hout Ja
Diameter frees (mm) 18
Merk Bosch
Gewicht per stuk (g) 80
Type End Miller

Artikelnummers

Artikelnummer B4980.628.389
EAN 3165140358507
UBB 500505034529
UNSPSC 23101513
Fabrikant artikelnummer 2608628389
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.