Houtfrezen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Toebehoren & onderdelen
Houtfrezen
B4980.628.374
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
Bosch Schachtfrees Vinger HM 12 x 32/8mm
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
B4980.628.374
Totale lengte (mm)
62
Schachtdiameter (mm)
8
Werkende lengte (mm)
31.5
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor massief hout
Ja
Diameter frees (mm)
12
Merk
Bosch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
62
Schachtdiameter (mm)
8
Werkende lengte (mm)
31.5
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor massief hout
Ja
Diameter frees (mm)
12
Merk
Bosch
Gewicht per stuk (g)
65
Goederencode
82077090
Type
End Miller
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4980.628.374
EAN
3165140358354
UBB
500505032622
UNSPSC
23101513
Fabrikant artikelnummer
2608628374