text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Schachtfrees Vinger 12mm x 40mm


Artikelnummer B4980.628.465
Totale lengte (mm) 81
Schachtdiameter (mm) 12
Geschikt voor RVS Nee
Werkende lengte (mm) 40
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 81
Schachtdiameter (mm) 12
Geschikt voor RVS Nee
Werkende lengte (mm) 40
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor massief hout Ja
Diameter frees (mm) 12
Merk Bosch
Gewicht per stuk (g) 130
Goederencode 82077090
Type End Miller

Artikelnummers

Artikelnummer B4980.628.465
EAN 3165140420280
UBB 500511968272
UNSPSC 23101513
Fabrikant artikelnummer 2608628465
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.