Frezen
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
Frezen
Frezen
7K745124
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
Bosch Schachtfrees 8 x 6 x 25,4 x 76
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7K745124
Totale lengte (mm)
76.2
Schachtdiameter (mm)
8
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
25.4
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
76.2
Schachtdiameter (mm)
8
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
25.4
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Nee
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Geschikt voor massief hout
Ja
Diameter frees (mm)
6
Merk
Bosch
Type
End Miller
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7K745124
EAN
3165140802024
UBB
500648778768
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
2608629355