text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Schachtfrees 8 x 44,4 x 22,2 x 64 x 15,9


Artikelnummer 1G411374
Totale lengte (mm) 64.7
Schachtdiameter (mm) 8
Geschikt voor RVS Nee
Werkende lengte (mm) 22.2
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 64.7
Schachtdiameter (mm) 8
Geschikt voor RVS Nee
Werkende lengte (mm) 22.2
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor massief hout Ja
Diameter frees (mm) 44.4
Merk Bosch
Type End Miller

Artikelnummers

Artikelnummer 1G411374
EAN 3165140802253
UBB 500648487113
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608629378
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.