Frezen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Frezen
Frezen
4U174347
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
Bosch Schachtfrees 8 x 4 x 15,8 x 50,7
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
4U174347
Totale lengte (mm)
50.7
Schachtdiameter (mm)
8
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
15.8
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
50.7
Schachtdiameter (mm)
8
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
15.8
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Nee
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Geschikt voor massief hout
Ja
Diameter frees (mm)
4
Merk
Bosch
HS- en goederencode
82075090
Type
End Miller
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4U174347
EAN
3165140802017
UBB
500648650041
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
2608629354