text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Schachtfrees 8 x 3 x 9,5 x 50,7


Artikelnummer 5M005206
Totale lengte (mm) 50.7
Schachtdiameter (mm) 8
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 9.5
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 50.7
Schachtdiameter (mm) 8
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 9.5
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor massief hout Ja
Diameter frees (mm) 3
Merk Bosch
Type End Miller

Artikelnummers

Artikelnummer 5M005206
EAN 3165140802000
UBB 500648681079
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608629353
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.