Frezen
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
Frezen
Frezen
0W466053
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
Bosch Schachtfrees 8 x 16 x 31,8 x 66
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0W466053
Totale lengte (mm)
66
Schachtdiameter (mm)
8
Geschikt voor RVS
Nee
Werkende lengte (mm)
31.8
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Nee
Geschikt voor gietijzer
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
66
Schachtdiameter (mm)
8
Geschikt voor RVS
Nee
Werkende lengte (mm)
31.8
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Nee
Geschikt voor gietijzer
Nee
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Nee
Geschikt voor massief hout
Ja
Diameter frees (mm)
16
Merk
Bosch
Type
End Miller
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0W466053
EAN
3165140802086
UBB
500648468220
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
2608629361