Houtfrezen
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
Toebehoren & onderdelen
Houtfrezen
B4980.628.354
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
Bosch Roostersnijder PROF HM21 x 32/8mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
B4980.628.354
Totale lengte (mm)
63
Schachtdiameter (mm)
8
Werkende lengte (mm)
31.5
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor massief hout
Ja
Diameter frees (mm)
20.6
Merk
Bosch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
63
Schachtdiameter (mm)
8
Werkende lengte (mm)
31.5
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor massief hout
Ja
Diameter frees (mm)
20.6
Merk
Bosch
Gewicht per stuk (g)
110
Goederencode
82077090
Type
Core Cutter
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4980.628.354
EAN
3165140358156
UBB
500505030725
UNSPSC
23101513
Fabrikant artikelnummer
2608628354