text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Reciprozagen


Reciprozaag GSA 1100 E Optimaal zicht in elke werksituatie Geïntegreerde LED's voor beter zicht op het werkstuk Krachtige motor van 1.100 watt voor snel resultaat Metalen haak voor het ophangen van het toestel tijdens een werkonderbreking SDS-zaagbladwissel voor snel en comfortabel wisselen van het zaagblad Rubberen drijfwerkbehuizing voor veilig en aangenaam grijpen Zaagblad hout S 2345 X (2 608 654 403) Zaagblad metaal S 123 XF (2 608 654 416) Opbergkoffer (2 610 956 923)

Artikelnummer B4525.000.025
Breedte 90
Hoogte 160
Gewicht 3.6
Slag (mm) 28
Spanning (V) 230
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 90
Hoogte 160
Gewicht 3.6
Slag (mm) 28
Spanning (V) 230
Lengte (mm) 480
Nom. opgenomen vermogen (W) 1100
Snijdiepte in hout (mm) 230
Nullastslagenaantal (hef) (1/min) 2700
Snijdiepte staalplaat (400 N/mm²) (mm) 20
Merk Bosch
Gewicht per stuk (g) 7120
Model GSA 1100 E
Type Sabre Saw

Omschrijving

Reciprozaag GSA 1100 E, Het comfortabele gereedschap met de snelste zaagbladwissel, Bosch SDS-systeem voor comfortabel en snel wisselen van zaagbladen, Hoogste vermogen-gewichtsverhouding, Snelste zaagsnede in de meest uiteenlopende materialen - geoptimaliseerde orbitale werking en SPM voor de meeste materialen, Draagtas (2 610 956 923), 1 x reciprozaagblad S 2345 X, Progressor for Wood (afzonderlijk als set van 2 verkrijgbaar: 2 608 654 403), 1 x reciprozaagblad S 123 XF, Progressor voor metaal (afzonderlijk verkrijgbaar als set van 2: 2 608 654 416)

Artikelnummers

Artikelnummer B4525.000.025
EAN 3165140508469
UBB 500577199457
UNSPSC 27111508
Fabrikant artikelnummer 060164C800
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.