text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Reciprozagen


Artikelnummer B4050.005.040
Nom. spanning (V) 18
Nullastslagenaantal (hef) (1/min) 2700
Slag (mm) 28
Accucapaciteit (Ah) 0
Gewicht incl. accupack (kg) 3.4
Met acculader Nee
Merk Bosch
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 18
Nullastslagenaantal (hef) (1/min) 2700
Slag (mm) 28
Accucapaciteit (Ah) 0
Gewicht incl. accupack (kg) 3.4
Met acculader Nee
Merk Bosch
Gewicht per stuk (g) 6000
HS- en goederencode 84672199
Model GSA 18V-LI
Type Cordless Sabre Saw

Artikelnummers

Artikelnummer B4050.005.040
EAN 3165140625289
UBB 500619752511
UNSPSC 27111508
Fabrikant artikelnummer 060164J007
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.