Test catalogus aantal
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
Accu machines
Zagen & knippen
Reciprozagen
8L069540
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
Bosch Reciprozagen
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8L069540
Nom. spanning (V)
18
Nullastslagenaantal (hef) (1/min)
2700
Slag (mm)
28
Accucapaciteit (Ah)
5
Gewicht incl. accupack (kg)
3.4
Aantal meegeleverde accu's
2
Met acculader
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Nullastslagenaantal (hef) (1/min)
2700
Slag (mm)
28
Accucapaciteit (Ah)
5
Gewicht incl. accupack (kg)
3.4
Aantal meegeleverde accu's
2
Met acculader
Ja
Merk
Bosch
Goederencode
84672290
Model
GSA 18V-LI
Type
Cordless Sabre Saw
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8L069540
EAN
3165140861601
UBB
500652011833
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
060164J00B
Download als PDF
Afdrukken
Veiligheidsblad downloaden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen