ALEWIJNSE MARINE BV (SYSTEMS) - 8799763333262
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
Accu machines
Zagen & knippen
Reciprozagen
5M328471
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
Bosch Reciprozagen
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5M328471
Nom. spanning (V)
18
Nullastslagenaantal (hef) (1/min)
3050
Slag (mm)
21
Accucapaciteit (Ah)
0
Gewicht incl. accupack (kg)
2.5
Met acculader
Nee
Merk
Bosch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Nullastslagenaantal (hef) (1/min)
3050
Slag (mm)
21
Accucapaciteit (Ah)
0
Gewicht incl. accupack (kg)
2.5
Met acculader
Nee
Merk
Bosch
Goederencode
84672230
Model
GSA 18V-LI C
Type
Cordless Sabre Saw
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5M328471
EAN
3165140830256
UBB
500635979627
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
06016A5001