Reciprozagen
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
Merken
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
Accu machines
Zagen & knippen
Reciprozagen
0N924233
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
Bosch Reciprozagen
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0N924233
Nom. spanning (V)
18
Nullastslagenaantal (hef) (1/min)
2700
Slag (mm)
28
Accucapaciteit (Ah)
0
Gewicht incl. accupack (kg)
3.4
Met acculader
Nee
Merk
Bosch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Nullastslagenaantal (hef) (1/min)
2700
Slag (mm)
28
Accucapaciteit (Ah)
0
Gewicht incl. accupack (kg)
3.4
Met acculader
Nee
Merk
Bosch
Model
GSA 18V-LI
Type
Cordless Sabre Saw
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0N924233
EAN
3165140508940
UBB
500689205655
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
060164J000