Test catalogus aantal
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
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Decoupeer & reciprozaagbladen
B4956.657.560
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
Bosch Reciprozaagbladen S1122HF W+M 25 stuks
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
B4956.657.560
Totale lengte (mm)
225
Geschikt voor RVS
Nee
Tandsteek (mm)
2.5
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
225
Geschikt voor RVS
Nee
Tandsteek (mm)
2.5
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Hardmetalen uitvoering
Nee
Merk
Bosch
Gewicht per stuk (g)
710
Goederencode
8202998000
Model
S1122HF
Type
Reciprocating Saw Blade
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4956.657.560
EAN
3165140515283
UBB
500511963067
UNSPSC
27112802
Fabrikant artikelnummer
2608657560