text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Test catalogus aantal
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
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Decoupeer & reciprozaagbladen
B4956.656.039
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
Bosch Reciprozaagblad S922HF A2ST
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
B4956.656.039
Totale lengte (mm)
150
Geschikt voor RVS
Nee
Tandsteek (mm)
2.5
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
150
Geschikt voor RVS
Nee
Tandsteek (mm)
2.5
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Hardmetalen uitvoering
Nee
Merk
Bosch
Gewicht per stuk (g)
46
Goederencode
8202998000
Model
S922HF
Type
Reciprocating Saw Blade
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4956.656.039
EAN
3165140093415
UBB
500504932582
UNSPSC
27112802
Fabrikant artikelnummer
2608656039