text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Reciprozaagblad S522EF A5ST


Het S 1542 K Top for Wood Reciprozaagblad levert krachtige en snelle zaagsneden in hout. De grote tandsteek (8,5 mm) en grote groeven verwijderen materiaal snel, waardoor snel zagen mogelijk is. Bovendien snijden de scherp geslepen, zijdelings geplaatste tanden van het blad efficiënt voor snel en krachtig werken, terwijl het extra dikke materiaal (1,5 mm) zorgt voor ultieme stabiliteit voor sterke zaagsneden. Het reciprozaagblad is gemaakt van HCS (hoog koolstofstaal) en is geschikt voor het zagen van zacht hout, constructiehout en alle niet-schurende houtbewerkingsmaterialen in constructietoepassingen. Het heeft een lange lengte van 240 mm, waardoor een zaagcapaciteit tot 190 mm mogelijk is.

Numéro d'article B4956.656.012
Totale lengte (mm) 100
Geschikt voor RVS Nee
Tandsteek (mm) 1.4
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Emballé par 1

Spécifications

Totale lengte (mm) 100
Geschikt voor RVS Nee
Tandsteek (mm) 1.4
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Hardmetalen uitvoering Nee
Merk Bosch
Gewicht per stuk (g) 60
Goederencode 8202998000
Model S522EF
Type Reciprocating Saw Blade

La description

Het S 1542 K Top for Wood Reciprozaagblad levert krachtige en snelle zaagsneden in hout. De grote tandsteek (8,5 mm) en grote groeven verwijderen materiaal snel, waardoor snel zagen mogelijk is. Bovendien snijden de scherp geslepen, zijdelings geplaatste tanden van het blad efficiënt voor snel en krachtig werken, terwijl het extra dikke materiaal (1,5 mm) zorgt voor ultieme stabiliteit voor sterke zaagsneden. Het reciprozaagblad is gemaakt van HCS (hoog koolstofstaal) en is geschikt voor het zagen van zacht hout, constructiehout en alle niet-schurende houtbewerkingsmaterialen in constructietoepassingen. Het heeft een lange lengte van 240 mm, waardoor een zaagcapaciteit tot 190 mm mogelijk is.

Numéros d'articles

Numéro d'article B4956.656.012
EAN 3165140093484
UBB 500504931188
UNSPSC 27112802
N° Article du fabricant 2608656012
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.