text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Reciprozaagblad S1222VF A2ST


Reciprozaagblad S 1222 VF Flexible for Wood and Metal bS 1222 VF/b BIM, gezet, gefreesd Hout met spijkers/metaal (250 mm), metalen platen, aluminiumprofielen (3-10 mm), GVK/epoxy (250 mm), flexibel vlak afzagen

Artikelnummer B4956.656.043
Totale lengte (mm) 300
Geschikt voor RVS Nee
Tandsteek (mm) 1.8
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 300
Geschikt voor RVS Nee
Tandsteek (mm) 1.8
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Hardmetalen uitvoering Nee
Merk Bosch
Gewicht per stuk (g) 90
Model S1222VF
Type Reciprocating Saw Blade

Omschrijving

Het S 1122 EF Flexibel voor metaal Reciprozaagblad is geoptimaliseerd voor vlak zagen in metaal. De lengte van 225 mm en de standaard materiaaldikte van 0,9 mm maken uitstekende vlakke zaagsneden mogelijk. Bovendien is het zagen van stalen materialen met de meest gangbare wanddiktes mogelijk dankzij de fijne tandsteek van het blad (1,4 mm). Het blad is gemaakt van BIM (bimetaal) en is geschikt voor het zagen van staal van normale sterkte, terwijl de fijne tandsteek ideaal is voor buizen en profielen met een wanddikte van 1,5 mm tot 4 mm. De standaardlengte van het blad van 225 mm biedt een zaagcapaciteit tot 175 mm.

Artikelnummers

Artikelnummer B4956.656.043
EAN 3165140093453
UBB 500504933085
UNSPSC 27112802
Fabrikant artikelnummer 2608656043
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.