Het S 1122 BF Flexible for Metal Reciprozaagblad is geoptimaliseerd voor vlak zagen in metaal. De lengte van 225 mm en de standaard materiaaldikte van 0,9 mm maken uitstekende vlakke zaagsneden mogelijk. Bovendien heeft het een tandsteek van 1,8 mm, waardoor werken met hoge snelheden mogelijk is. Het blad is gemaakt van BIM (bimetaal) en is ontworpen voor het zagen van staal van normale sterkte, terwijl de tandsteek van 1,8 mm ideaal is voor het zagen van buizen en profielen met een wanddikte van 3 mm tot 8 mm. De standaardlengte van het reciprozaagblad van 225 mm biedt een zaagcapaciteit tot 175 mm.