text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Reciprozaagblad S 925 VF S925VF Metaal 5 stuks


Reciprozaagblad S 925 VF Heavy for Metal bS 925 VF/b BIM, variovertand Middeldik tot dik staal (2-10 mm), dunwandige en dikwandige buizen en profielen (100 mm). Ideaal voor sloopwerkzaamheden in metaal. Moeiteloos, fijn zagen

Artikelnummer B4956.657.407
Totale lengte (mm) 150
Geschikt voor RVS Nee
Tandsteek (mm) 1.8
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 150
Geschikt voor RVS Nee
Tandsteek (mm) 1.8
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Hardmetalen uitvoering Nee
Merk Bosch
Gewicht per stuk (g) 126
Model S925VF
Type Reciprocating Saw Blade

Omschrijving

Het S 925 VF Heavy for Metal Reciprozaagblad zaagt moeiteloos en soepel in metaal. Zijn dikke materiaaldikte (1,25 mm) zorgt voor de stabiliteit die nodig is bij het slopen van metaal. Bovendien is de geometrie van de vario-tanden van het reciprozaagblad geoptimaliseerd voor eenvoudig, comfortabel en trillingsarm zagen. Het BIM (bimetaal) blad is ontworpen voor het zagen van staal met normale sterkte bij slooptoepassingen. De vario-tandsteek (1,8/2,6 mm) kan gebruikt worden op buizen en profielen met een wanddikte van 2 mm tot 10 mm. Hij is uitgerust met een standaardlengte van 150 mm, wat een zaagcapaciteit tot 100 mm oplevert.

Artikelnummers

Artikelnummer B4956.657.407
EAN 3165140451949
UBB 500511961731
UNSPSC 27112802
Fabrikant artikelnummer 2608657407
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.