text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Rechte slijpmachines


Artikelnummer 6Z991175
Hoogte 102
Lengte (mm) 382
Nom. opgenomen vermogen (W) 1800
Machinegewicht (kg) 2.5
Gereedschapopname M14
Max. schijfdiameter (mm) 125
Nullasttoerental (1/min) 2800
Verpakt per 1

Specificaties

Hoogte 102
Lengte (mm) 382
Nom. opgenomen vermogen (W) 1800
Machinegewicht (kg) 2.5
Gereedschapopname M14
Max. schijfdiameter (mm) 125
Nullasttoerental (1/min) 2800
Merk Bosch
Goederencode 84672952
Model GWS 18-125 SPL
Type Angle Grinder

Artikelnummers

Artikelnummer 6Z991175
EAN 3165140923910
UBB 500679474600
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 06017A3300
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.