Test catalogus aantal
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
Accu machines
Slijp- & schuurmachines
0F930402
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
Bosch Rechte slijper GGS 8 SH GGS 8SH
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Doos
Volledige omschrijving
Artikelnummer
0F930402
Breedte
149
Hoogte
118
Gewicht
4.4
Spanning (V)
230
Frequentie (Hz)
60
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
149
Hoogte
118
Gewicht
4.4
Spanning (V)
230
Frequentie (Hz)
60
Lengte
747
Nom. opgenomen vermogen (W)
1200
Gereedschapopname
Spantang
Nullasttoerental (1/min)
8000
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Rechte slijper GGS 8 SH, Het krachtigste model van Bosch met snelspanmoer, Krachtige 1200 watt motor voor hoge materiaalafname, Met SDS-snelspanmoer voor het snel wisselen van schijven zonder gereedschap, Herstartbeveiliging voorkomt automatisch starten na een stroomonderbreking, Inbussleutel WAF 6 (reserveonderdeelnummer 1 907 950 007), Klemflens, diameter 65 mm (1 605 703 065), Vasthoudpen (1 603 101 017), Beschermkap (reserveonderdeelnummer 3 605 510 014), Ronde moer (3 603 345 014), SDS-snelborgmoer voor conische schijven (3 603 301 011), Tweegatsleutel (1 607 950 061)
Artikelnummers
Artikelnummer
0F930402
EAN
3165140842914
UBB
500637129593
UNSPSC
23101509
Fabrikant artikelnummer
0601214300