Test catalogus aantal
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
Accu machines
Slijp- & schuurmachines
0P128944
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
Bosch Rechte slijper GGS 18 H GGS 18H
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Doos
Volledige omschrijving
Artikelnummer
0P128944
Breedte
149
Hoogte
118
Gewicht
3
Spanning (V)
230
Frequentie (Hz)
60
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
149
Hoogte
118
Gewicht
3
Spanning (V)
230
Frequentie (Hz)
60
Lengte
749
Nom. opgenomen vermogen (W)
1050
Gereedschapopname
Spantang
Nullasttoerental (1/min)
18000
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Rechte slijper GGS 18 H, De professionele rechte slijper GGS 18 H met snoer en spantangspanklem biedt de krachtigste prestaties in zijn categorie. Zijn sterke 1.050 W motor en soft start zorgen voor een snelle werkvoortgang. Een speciale spantangklemming maakt hem geschikt voor alle slijpaccessoires met een schachtdiameter van 6, 8, 10 mm en 1/4''. Bovendien verhoogt de herstartbeveiliging de bescherming van de gebruiker tijdens het gebruik. Dit gereedschap is bedoeld voor het slijpen van metaal. De GGS 18 H Professional beschikt ook over functies zoals directe motorkoeling. Spantang met spanmoer 8 mm (1 608 570 041), steeksleutel KW 14 (1 607 950 511), steeksleutel KW 22 (reserveonderdeelnummer 1 607 950 505)
Artikelnummers
Artikelnummer
0P128944
EAN
3165140842969
UBB
500637129346
UNSPSC
23101509
Fabrikant artikelnummer
0601209200