text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Polijstmachine GPO 14 CE


Polijstmachine GPO 14 CE Het handige toestel voor schitterende resultaten Goede bediening door ergonomische handgreep met softgrip Compact toestel met slechts 2,5 kg – om aangenamer te werken Krachtige 1.400 wattmotor met zachte aanloop om grote oppervlakken te bewerken zonder moe te worden 6-traps toerentalinstelling voor de bewerking van verschillende materialen Met kunststof afgedekte drijfwerkbehuizing met verbeterde isolatie Speciaal ontwikkelde luchtinlaten voor optimale koeling van de motor voor een lange levensduur D-handgreep voor eenvoudig aanpassen van de greep bij verschillende werkposities Tricontrol-veiligheidsschakelaar voor gecontroleerd inschakelen van de machine Uitschakelkoolborstels voor hoge bescherming van de motor D-handgreep (ET-nr. 1 619 P07 563) Extra handgreep (ET-nr. 2 602 025 067)

Artikelnummer B4430.000.010
Opgenomen vermogen (W) 1400
Machinegewicht (kg) 2.5
Gereedschapopname M14
Voedingsspanning (V) 230
Nullasttoerental (1/min) 750
Verpakt per 1

Specificaties

Opgenomen vermogen (W) 1400
Machinegewicht (kg) 2.5
Gereedschapopname M14
Voedingsspanning (V) 230
Nullasttoerental (1/min) 750
Max. steunplaat diameter (mm) 180
Merk BOSCH

Omschrijving

Polijstmachine GPO 14 CE, Het handige gereedschap voor sterk gepolijste resultaten, Goede hantering door ergonomische handgreep met softgrip, Compact gereedschap met slechts 2,5 kg - voor comfortabel werken, Krachtige 1400 watt motor met softstart voor het moeiteloos polijsten van grote oppervlakken, Extra handgreep (reserveonderdeelnummer 2 602 025 067), D-handgreep (reserveonderdeelnummer 1 619 P07 563)

Artikelnummers

Artikelnummer B4430.000.010
EAN 3165140572996
UBB 500579855205
UNSPSC 23151604
Fabrikant artikelnummer 0601389000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.