Test catalogus aantal
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
Zagen & knippen
Overige
B4515.000.005
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
Bosch Overigen
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
B4515.000.005
Slag (mm)
50
Lengte (mm)
350
Nom. opgenomen vermogen (W)
1600
Machinegewicht (kg)
5.2
Zaaglengte (mm)
350
Nullastslagenaantal (hef) (1/min)
850
Merk
Bosch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Slag (mm)
50
Lengte (mm)
350
Nom. opgenomen vermogen (W)
1600
Machinegewicht (kg)
5.2
Zaaglengte (mm)
350
Nullastslagenaantal (hef) (1/min)
850
Merk
Bosch
Gewicht per stuk (g)
5200
Model
GFZ 16-35 AC
Type
Saw
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4515.000.005
EAN
3165140073356
UBB
500505921253
UNSPSC
23101512
Fabrikant artikelnummer
0601637703