text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Overige accessoires


De Starlock AIZ 28 SC snijplotter zorgt voor betrouwbaar en eenvoudig snijden van verschillende zachte materialen. Het scherpe mes is ideaal voor het snijden door buigzame materialen. Het heeft een scheermesachtige doorlopende snijkant aan beide zijden van het mes en een geslepen punt om moeiteloos door flexibele materialen te prikken en te snijden. Het stijve schraperlichaam van HCS (hoog koolstofstaal) snijdt gemakkelijk door zachte materialen omdat het brede blad niet buigt of vervormt tijdens het snijden. Deze frees is ontworpen voor gebruik op zachte uitzetvoegen, plamuurmaterialen zoals afdichtingscompounds, isolatiematerialen en zachte voegmaterialen. Dankzij het Starlock Snap-In montagesysteem kan het mes snel verwijderd en verwisseld worden, binnen 3 seconden, zonder het mes te hoeven aanraken. Het montagesysteem zorgt voor de hoogste krachtoverbrenging dankzij een 3-dimensionale nauwsluitende verbinding tussen machine en accessoire.

Artikelnummer B4985.000.365
Toepassing Overig
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Overig
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Lengte zaagblad (mm) 40
Merk Bosch
Gewicht per stuk (g) 50
Goederencode 8202998000
Model AIZ28SC
Type Joint Cutter

Omschrijving

De Starlock AIZ 28 SC snijplotter zorgt voor betrouwbaar en eenvoudig snijden van verschillende zachte materialen. Het scherpe mes is ideaal voor het snijden door buigzame materialen. Het heeft een scheermesachtige doorlopende snijkant aan beide zijden van het mes en een geslepen punt om moeiteloos door flexibele materialen te prikken en te snijden. Het stijve schraperlichaam van HCS (hoog koolstofstaal) snijdt gemakkelijk door zachte materialen omdat het brede blad niet buigt of vervormt tijdens het snijden. Deze frees is ontworpen voor gebruik op zachte uitzetvoegen, plamuurmaterialen zoals afdichtingscompounds, isolatiematerialen en zachte voegmaterialen. Dankzij het Starlock Snap-In montagesysteem kan het mes snel verwijderd en verwisseld worden, binnen 3 seconden, zonder het mes te hoeven aanraken. Het montagesysteem zorgt voor de hoogste krachtoverbrenging dankzij een 3-dimensionale nauwsluitende verbinding tussen machine en accessoire.

Artikelnummers

Artikelnummer B4985.000.365
EAN 3165140546713
UBB 500570632298
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608661691
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.