text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Overige accessoires


BIM invalzaagblad AIZ 32 AB, Metal 32 x 30 mm bAIZ 32 AB/b BIM invalzaagblad Metal Spijkers vlak doorzagen Koperen buis vlak doorzagen Invallend zagen in gipskartonplaten

Artikelnummer B4985.000.360
Toepassing Zagen
Vorm Overig
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Zagen
Vorm Overig
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor steen Nee
Lengte zaagblad (mm) 32
Zaagdiepte (mm) 50
Uitvoering zaagblad Invalzaagblad
Merk Bosch

Omschrijving

Het Starlock AIZ 32 AB blad biedt een lange levensduur bij het zagen in ongehard metaal. Zijn robuuste BIM (bimetaal) combinatie van een HCS (hoog koolstofstaal) blad en HSS (snelstaal) tanden weerstaat slijtage en hitte in harde en abrasieve materialen. Het lichaam met conische basis vermindert vastlopen terwijl het materiaal snel wordt verwijderd, waardoor de slijtage van het blad tot een minimum wordt beperkt. De AIZ 32 AB heeft een stevig montagesysteem dat wiebelen vermindert en gecontroleerd zagen mogelijk maakt dankzij de directe krachtoverbrenging, wat het gebruik verlengt. Dit product is bedoeld voor het vlak zagen van spijkers en koperen buizen en voor het induwen van gipsplaten. Dankzij het Starlock Snap-In montagesysteem kan het blad snel verwijderd en verwisseld worden, binnen 3 seconden, zonder dat het blad aangeraakt hoeft te worden. Het montagesysteem produceert de hoogste krachtoverdracht dankzij een 3-dimensionale nauwsluitende verbinding tussen machine en accessoire.

Artikelnummers

Artikelnummer B4985.000.360
EAN 3165140545525
UBB 500570632116
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608661688
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.