text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Overige accessoires


The Dust Extractor Hose connects to Bosch dust extractors. Suitable for: GAS 11-21, GAS 12-30F, GAS 12-50 RF, GAS 12-50 RFH, GAS 14-20 RFB, GAS 25 L SFC, GAS 50, GAS 50 M, GAS 1000 RF, GAS 1200 L Professional, PAS 10-20, PAS 11-25, PAS 11-25 F, PAS 12-50 F, PAS 1000, PAS 1000 F.

Artikelnummer 9V076992
Max. lengte (mm) 5000
Geschikt voor centrale stofzuiginstallaties Nee
Toebehoren Ja
Merk Bosch
Type Hose
Verpakt per 1

Specificaties

Max. lengte (mm) 5000
Geschikt voor centrale stofzuiginstallaties Nee
Toebehoren Ja
Merk Bosch
Type Hose

Omschrijving

Metaalboren HSS-G, DIN 338 D= 1,5 mm, L= 40 mm

Artikelnummers

Artikelnummer 9V076992
EAN 3165140006149
UBB 500653082445
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 1610793002
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.