text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Overige accessoires


The Starlock AIZ 32 APB blade guarantees exact flush and deep plunge cuts in wood, metal and plastics. It cuts precisely right from the start thanks to a rounded cutting edge called Curved-Tec. The blade's Starlock sturdy mounting system increases control for highly accurate cutting that transmits power directly and reduces wobbling. This versatile blad

Artikelnummer 7Z124629
Toepassing Zagen
Vorm Overig
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Zagen
Vorm Overig
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Lengte zaagblad (mm) 32
Zaagdiepte (mm) 50
Uitvoering zaagblad Invalzaagblad
Merk Bosch
Type Plunge Cut Saw Blade

Omschrijving

De BiM Progressor gatzaag heeft een 2x langere levensduur dan zijn voorganger. Hij is opnieuw ontworpen met Bosch Bi-Metaal met een 8% kobaltlegering voor meer duurzaamheid. Bovendien heeft hij een verbeterde progressieve tandstrip die snellere zaagsneden mogelijk maakt. Gebruik deze gatzaag bij het boren van gaten in hout, gipskarton, kunststof, metaal, non-ferrometaal en roestvrij staal.

Artikelnummers

Artikelnummer 7Z124629
EAN 3165140935838
UBB 500679493915
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608664470
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.